FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5861014501 Copiado!

    Limpador do Filtro de Partículas Diesel DPF Cleaner 500ml - Wurth - 5861014501 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O DPF Cleaner repara, regenera e limpa o filtro de partículas diesel, recuperando o filtro obstruído por partículas sólidas. Limpa os depósitos de carvão e cinzas que se acumulam no interior do filtro de partículas diesel ao longo do tempo. É usado para eliminar perda de potência ou problemas causados por filtros de partículas sujos, ajudando para que a regeneração do filtro seja fácil e rápida. Uma vez limpo, o filtro recupera totalmente a sua capacidade de absorção

    Características:

    - Produto em spray;
    - Possui sonda aplicadora;
    - Limpeza eficiente;
    - Repara, limpa e mantém limpo o filtro de partículas;
    - Limpa e elimina todas as partículas sólidas depositadas no filtro;
    - Não gera gás inflamável

    Aplicações:

    - Indicado para limpeza de filtros de partículas a diesel;
    - Compatível com todos os tipos de motores injetores diesel (com ou sem turbo compressor). Não há necessidade de retirar o filtro e desmontar as peças.

    Restrições de Uso:

    - Não realize o processo se o motor não funcionar, nesse caso a substituição do filtro é recomendada.

    Modo de Usar:

    - Remova o sensor de temperatura/pressão do Sistema de Escape;
    - Introduza a sonda através da abertura;
    - Pulverize metade da lata na direção do filtro de partículas, deixando atuar por aproximadamente 10 minutos;
    - Aplique em seguida o restante do conteúdo da lata;
    - Monte o sensor de temperatura/pressão;
    - Com o auxílio de um Equipamento de diagnóstico (Scanner) leia a memória de erros e apague o código de avaria;
    - A regeneração do filtro dá-se com a circulação do veículo por pelo menos 20 minutos ou através do equipamento de diagnóstico (Scanner);
    - Utilize um ou dois frascos do DPF Cleaner, dependendo do tamanho do filtro e da sujidade apresentada.

    Principais Vantagens:

    - Fácil aplicação;
    - Dispensa a necessidade de desmontar o filtro para realizar a limpeza;
    - Remove totalmente as partículas sólidas retidas no filtro;
    - Múltiplas funções;
    - Economia na troca do filtro;
    - Retorno da potência original de fábrica;
    - Previne problemas causados por viagens curtas;
    - Não provoca a combustão;
    - Não causa corrosão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5861014501
    Código de barras 7891799514990
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade