FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5754301224 Copiado!

    Jogo de Chaves Combinadas 24 Peças - Wurth - 5754301224 - Jogo

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de chave manual combinada para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;
    - Dureza 42-48 HRC;
    - Acabamento matte (fosco);
    - Gravação logo à laser;
    - Lado fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo;
    - Atende a norma DIN 3113.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
    - Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto

    Modo de Usar:

    - O encaixe do elemento de fixação (parafuso ou porca) e a extremidade da chave devem ter sempre a mesma medida;
    - O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção;
    - Sempre utilizar óculos e luvas de proteção.

    Principais Vantagens:

    - Organização;
    - Principais medidas em um único jogo;
    - Facilidade para transporte;
    - Opção para fixar na parede;
    - Porta ferramentas em lona
    Marca Wurth
    Código do Produto 5754301224
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799506384
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade