Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0076212234 Copiado!

    Parafuso Sextavado Rosca Parcial Grossa G2 Zincado Branco ANSI (B18.2.1) 1/2" x 2.3/4" 25 Unidades - Wurth - 0076212234 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto



    Características:

    - Norma: ANSI B18.2.1;
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistencia: G2;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Cabeça: Sextavada;
    - Rosca: Grossa – UNC – ASME B1.1 2A;
    - Acabamento: Zincado Branco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0076212234
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799527839
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade