FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893870221 Copiado!

    Graxa Adesiva 300ml/ 200g - Wurth - 0893870221 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A GRAXA ADESIVA é uma graxa líquida com alta capacidade de penetração em pequenas folgas. Grande poder de adesão e resistência à pressão resultante da compressão. Possui baixo índice de gotejamento e com o aumento do atrito, a viscosidade aumenta progressivamente. A graxa passa do estado líquido para o estado pastoso, devido à evaporação do solvente.

    Características:

    - Lubrificante especialmente desenvolvido para partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;
    - Alta adesividade ao material;
    - Resistente à água doce, água salgada e ácidos. Evita corrosão;
    - Base de polímeros sintéticos que não ataca borrachas e plásticos;
    - Isento de silicone, resina e ácidos;
    - Alto poder de penetração;
    - Reduz o atrito e emissão de ruídos.

    Aplicações:

    - Dobradiças de veículos, trilhos de bancos automotivos, teto solar, fechaduras, buchas de suspensão, cremalheira de direção, cruzetas de cardan, engrenagens e etc;
    - Rolamentos blindados, correntes, buchas, mancais, redutores, cabos de aço, guias lineares, roletes, etc;
    - Manete de moto, correntes de bicicletas e correntes de motocicletas, teto retrátil, feixe de mola e pick-up;
    - Sistemas de transporte, como trilhos e cabos;
    - Superfícies deslizantes;
    - Pinos e dobradiças;
    - Engrenagens;
    - Peças submetidas a alta pressão, impacto e vibração;
    - Corrediças e dobradiças em marcenarias;
    - Engrenagens das esquadrejadeiras e coladeiras de fita de borda;
    - Fábricas de móveis: nas rodas dos carrinhos e trilhos de aço onde correm os carrinhos da produção. Modo de Usar ;
    - Agite antes de usar; ;
    - O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas usadas; ;
    - Aplicar o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado, a uma distância de 15cm

    Principais Vantagens:

    - Previne o desgaste natural e prematuro;
    - Alta adesividade, quanto maior o atrito entre as partes, maior será a aderência;
    - Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;
    - Resistente até 200°C;
    - Grande capacidade de migração e penetração entre folgas médias;
    - Não agride borrachas, silicones e plásticos;
    - Maior intervalo de relubrificação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893870221
    Código de barras 7891799538255
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade