FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714130003 Copiado!

    Jogo de Soquetes de Impacto Longo para Roda de Liga Leve - Wurth - 0714130003 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Soquetes de impacto desenvolvido especialmente para aperto e desaperto de parafusos de rodas de liga leve

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
    - Alta resistência à ruptura;
    - Capa plástica externa no corpo do soquete que evita danos a rodas de liga leve;
    - Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
    - Possui alojamento para pino e anel de segurança;
    - Cores para identificação das medidas

    Aplicações:

    - Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas. Principalmente em rodas de liga leve de veículos

    Informações de segurança e manuseio ;
    - Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
    - Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
    - Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
    - Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
    - Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
    - Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
    - Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
    - Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual)

    Principais Vantagens:

    - Resistência à ruptura;
    - Capa plástica externa que evita danos a rodas de liga leve;
    - Cores de identificação de acordo com a medida do soquete.

    PRODUTOS ASSOCIADOS ;
    - Chaves de impacto;
    - Adaptador digital de torque;
    - Torquímetro;
    - Luvas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714130003
    Garantia 3 Meses
    Comprimento 85mm
    Diâmetro 24mm (D1) e 30mm (D2)
    Composição 01 Jogo com 03 Peças (17mm Azul, 19mm Amarelo e 21mm Vermelho)
    Código de barras 7891799536077
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade