Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Junta Articulável - Encaixe 1/2”;
- Material: Cromo Vanádio;
- Acabamento: Matte;
- Dureza 40-50 HRC
- Material: Cromo Vanádio;
- Acabamento: Matte;
- Dureza 40-50 HRC
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0713066120 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Matte |
Dureza | 40-50 HRC |
Material | Cromo Vanádio |
Encaixe | 1/2” |
Código de barras | 7891799500658 |
Ficha Técnica | Download |