Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Jogo de Chave Hexagonal - 9 peças;
- Material: Cromo Vanádio;
- Acabamento: Negro;
- Dureza HRC 50-57;
- Medidas: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
- Material: Cromo Vanádio;
- Acabamento: Negro;
- Dureza HRC 50-57;
- Medidas: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0715066020 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 |
Dureza | HRC 50-57 |
Acabamento | Negro |
Material | Cromo Vanádio |
Composição | 9 peças |
Código de barras | 7891799509705 |
Ficha Técnica | Download |