FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0614066010 Copiado!

    Jogo de Bits com Encaixe de 1/4" com 10 Peças - Wurth - 0614066010 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Jogo de Bits Encaixe 1/4”- 10 Peças;
    - Material: Aço S2 (DIN 3126C);
    - Acabamento: Jato de areia;
    - Dureza HRC 58-62
    Marca Wurth
    Código do Produto 0614066010
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Jato de areia
    Dureza HRC 58-62
    Material Aço S2 (DIN 3126C)
    Encaixe 1/4”
    Composição 10 Peças (PH1, PH2, PH3, HEX3, HEX4, HEX3/16", TAH27, TX30, TX40, TX45)
    Código de barras 7891799500481
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade