Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Extensão 250mm - Encaixe 1/2”;
- Material: Cromo Vanádio.
- Acabamento: Matte.
- Dureza 40-50 HRC
- Material: Cromo Vanádio.
- Acabamento: Matte.
- Dureza 40-50 HRC
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0712066110 |
Garantia | 3 Meses |
Dureza | 40-50 HRC |
Acabamento | Matte |
Comprimento | 250 mm |
Material | Cromo Vanádio |
Encaixe | 1/2” |
Código de barras | 7891799500641 |
Ficha Técnica | Download |