FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0961270630 Copiado!

    Carrinho Expositor para Químicos - Wurth - 0961270630 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Carrinho expositor para produtos químicos. Ideal para expor latas, frascos, tubos de silicones, entre outros.

    Características:

    - Produzido com aramado em aço 20 médio carbono.
    - Capacidade 40kg.

    Principais Vantagens:

    - Fácil armazenagem
    - Melhor visualização do produto
    - Praticidade

    OBS: Os produtos não acompanham o carrinho expositor.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0961270630
    Garantia 3 Meses
    Medidas 120 x 48 x 40 cm
    Composição Unitário
    Código de barras 7891799545420
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade