Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Capa de chuva impermeável para proteção do tronco e membros superiores do usuário. Possui capuz fixo e manga comprida fabricado em tecido de poliéster forrado externamente em PVC costurado com solda eletrônica que permite elevada resistência e excelente durabilidade. Fechamento por botões plásticos.
Certificação:
- CA - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.
Aplicações:
- Indicado para aplicações com água na construção civil, fazendas, seguranças, limpezas e eventos ao ar livre.
Principais Vantagens:
- Material impermeável;
- Reutilizável;
- Resistente;
- Compatível com outros EPI’s.
Capa de chuva impermeável para proteção do tronco e membros superiores do usuário. Possui capuz fixo e manga comprida fabricado em tecido de poliéster forrado externamente em PVC costurado com solda eletrônica que permite elevada resistência e excelente durabilidade. Fechamento por botões plásticos.
Certificação:
- CA - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.
Aplicações:
- Indicado para aplicações com água na construção civil, fazendas, seguranças, limpezas e eventos ao ar livre.
Principais Vantagens:
- Material impermeável;
- Reutilizável;
- Resistente;
- Compatível com outros EPI’s.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899008204 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 130 x 97cm |
Espessura | 0,19 mm |
Modelo | com Capuz |
Cor | Amarelo |
Material | PVC |
Tamanho | GG |
Código de barras | 7891799498139 |
Ficha Técnica | Download |