FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890009185 Copiado!

    Fluido de Freio Dot 3 500ml - Wurth - 0890009185 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Produto desenvolvido para utilização no sistema hidráulico de freios de veículos linha leve. O Fluido DOT 4 também indicado para ser utilizado na embreagem hidráulica de veículos (linha leve e pesada).

    Características:

    DOT 3/DOT 4: ;
    - Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos;
    - Atua como lubrificante e previne a corrosão de peças de todo o sistema; ;
    - Atende os requisitos da Portaria INMETRO 456/2021; ;
    - Tem elevado ponto de ebulição, resiste à alta temperatura; ;
    - Garante a segurança do sistema de freios ;
    - Não contém solvente. DOT 3 ;
    - Segue especificações NBR9292-Tipo 3, SAE J-1703- FMVSS nº 116- DOT-3 e ISO 4925/2005; ;
    - Possui ponto de ebulição acima dos 205°C; ;
    - Produto com registro no Inmetro: nº 007350/2017

    Principais Vantagens:

    - Atua como lubrificante do sistema de freio;
    - Garante a segurança do sistema de freios;
    - Aumenta a vida útil dos componentes do sistema;
    - Não provoca corrosão nas superfícies metálicas;
    - Base sintética, não ataca borrachas, anéis e gaxetas.

    Aplicações:

    - DOT-3: Freios LINHA LEVE. Indicado para sistema hidráulico de freios;
    - DOT-4: Freios/Embreagens LINHA LEVE e PESADA. Indicado para sistema hidráulico de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups e tratores.

    Restrições de Uso:

    - Não misture com outros produtos ou fluidos velhos;
    - Não utilizar água para completar o reservatório do fluido de freio.

    Modo de Usar:

    - Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km;
    - Se necessário complete o reservatório entre períodos de troca;
    - Verifique o nível de fluído de freios uma vez ao mês.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890009185
    Base Química Mistura de Glicóis (Sintético), Inibidores de Corrosão/Oxidação
    Densidade 1,135 (à 20°C)
    Cor Azul
    Embalagem 500ml
    Ponto de Ebulição > 205°C
    Composição 24 Unidades
    PH à 20°C 8,0
    Código de barras 7891799544096
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade