Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Produto desenvolvido para utilização no sistema hidráulico de freios de veículos linha leve. O Fluido DOT 4 também indicado para ser utilizado na embreagem hidráulica de veículos (linha leve e pesada).
Características:
DOT 3/DOT 4: ;
- Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos;
- Atua como lubrificante e previne a corrosão de peças de todo o sistema; ;
- Atende os requisitos da Portaria INMETRO 456/2021; ;
- Tem elevado ponto de ebulição, resiste à alta temperatura; ;
- Garante a segurança do sistema de freios ;
- Não contém solvente. DOT 4 ;
- Segue especificações NBR9292 Tipo 4, SAE J-1704- FMVSS nº 116-DOT-4 e ISO 4925/2005; ;
- Possui ponto de ebulição acima dos 230°C; ;
- Produto com Registro no Inmetro: nº 007351/2017
Principais Vantagens:
- Atua como lubrificante do sistema de freio;
- Garante a segurança do sistema de freios;
- Aumenta a vida útil dos componentes do sistema;
- Não provoca corrosão nas superfícies metálicas;
- Base sintética, não ataca borrachas, anéis e gaxetas.
Restrições de Uso:
- Não misture com outros produtos ou fluidos velhos;
- Não utilizar água para completar o reservatório do fluido de freio.
Modo de Usar:
- Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km;
- Se necessário complete o reservatório entre períodos de troca;
- Verifique o nível de fluído de freios uma vez ao mês
Produto desenvolvido para utilização no sistema hidráulico de freios de veículos linha leve. O Fluido DOT 4 também indicado para ser utilizado na embreagem hidráulica de veículos (linha leve e pesada).
Características:
DOT 3/DOT 4: ;
- Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos;
- Atua como lubrificante e previne a corrosão de peças de todo o sistema; ;
- Atende os requisitos da Portaria INMETRO 456/2021; ;
- Tem elevado ponto de ebulição, resiste à alta temperatura; ;
- Garante a segurança do sistema de freios ;
- Não contém solvente. DOT 4 ;
- Segue especificações NBR9292 Tipo 4, SAE J-1704- FMVSS nº 116-DOT-4 e ISO 4925/2005; ;
- Possui ponto de ebulição acima dos 230°C; ;
- Produto com Registro no Inmetro: nº 007351/2017
Principais Vantagens:
- Atua como lubrificante do sistema de freio;
- Garante a segurança do sistema de freios;
- Aumenta a vida útil dos componentes do sistema;
- Não provoca corrosão nas superfícies metálicas;
- Base sintética, não ataca borrachas, anéis e gaxetas.
Restrições de Uso:
- Não misture com outros produtos ou fluidos velhos;
- Não utilizar água para completar o reservatório do fluido de freio.
Modo de Usar:
- Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km;
- Se necessário complete o reservatório entre períodos de troca;
- Verifique o nível de fluído de freios uma vez ao mês
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0890009195 |
Base Química | Mistura de Glicóis (Sintético), Inibidores de Corrosão/Oxidação |
Densidade | 1,110 (à 20°C) |
Cor | Vermelho |
Embalagem | 500ml |
Ponto de Ebulição | > 230°C |
Composição | 24 Unidades |
PH à 20°C | 8,0 |
Código de barras | 7891799544102 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |