Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, punho com elástico. Opção com pigmentos antiderrapantes (PVC) na palma e dedos.
Principais Vantagens:
- Boa resistência mecânica;
- Conforto;
- Absorve a transpiração;
- Pigmentos de PVC: maior aderência.
Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, punho com elástico. Opção com pigmentos antiderrapantes (PVC) na palma e dedos.
Principais Vantagens:
- Boa resistência mecânica;
- Conforto;
- Absorve a transpiração;
- Pigmentos de PVC: maior aderência.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899400031 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Comum |
Comprimento Total | 215mm |
Cor | Branco |
Material | Algodão |
Tamanho | 9 |
Composição | Fardo com 12 Pares |
Código de barras | 7891799543652 |
Ficha Técnica | Download |