Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891703250 Copiado!

    Tornador Top Gun Turbo 1L - Wurth - 0891703250 - Unitário

    (1)
    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto Ferramenta pneumática utilizada para limpeza de diversas superfícies, incluindo locais de difícil acesso, e com efeito tornado.

    Características:

    - Corpo em alumínio;
    - Efeito “tornado” através de tubo giratório flexível com proteção contra desgaste por atrito;
    - Reservatório translúcido e graduado com capacidade de 1000mL;
    - Pressão de trabalho: 6,0 a 10,0 bar.

    Aplicações:

    - Limpeza de sofás, interior de veículos (carpete, bancos e teto), dutos de ventilação, colarinho de entrada do tanque de combustível, demais locais de difícil acesso.

    Principais Vantagens:

    - Elevado poder de limpeza;
    - Economia de produto detergente;
    - Limpeza de locais com difícil acesso;
    - Rápida e eficiente aplicação;
    - Fácil manuseio.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891703250
    Garantia 6 Meses
    Entrada de Ar (pol) 1/4” NPT
    Pressão de trabalho 6,0 a 10,0 bar – 87 a 145 PSI
    Volume do Reservatório 1L
    Consumo de Ar 6,4 PCM - 180 L/min
    Código de barras 4065746643504
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    5,0
    (1 sku-sku-reviews-review-text)
    Cabral motor

    Tenho uma a mais 3 anos e agora quebrou mas o produto ao cair da bancada.

    CABRAL MOTOR COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 08/05/2023

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade