Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08932213 Copiado!

    Silicone Spray 300ml - Wurth - 08932213 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    O Silicone é adequado para a lubrificação de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira e cerâmica. Protege componentes elétricos-eletrônicos e cabos.

    Características:

    - Produto evita aderência de sujidades, deixando as superfícies livres de atrito reduzindo o desgaste.
    - Antiestático, evita o acúmulo de poeiras, mantém as superfícies limpas e brilhantes.
    - Resistente a umidade e oxidação.
    - Protege as superfícies metálicas contra oxidação, corrosão e ferrugem, prolongando assim sua vida útil.
    - Após aplicação mantém-se estável.
    - Protege contra raios U.V., lubrifica, limpa e dá brilho.
    - Evita o ressecamento de peças plásticas e borrachas.
    - Proporciona um acabamento limpo, seco e com brilho duradouro.
    - Evita e protege contra efeitos da maresia.

    Aplicações:

    - Lubrificação e proteção de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira, cerâmica e etc.
    - Protege cabos e chicotes elétricos e eletrônicos.
    - Desmoldagem de peças plásticas para equipamentos eletrônicos.
    - Manutenção de equipamentos na linha de produção.
    - Lubrificação de mesas de guilhotinas gráficas.
    - Tratamento superficial em mármores e granitos.
    - Lubrificante para acessórios e mecanismos pneumáticos.
    - Lubrificação da canaleta do vidro automotivo.
    - Manutenção das partes plásticas do interior do veículo.

    Principais Vantagens:
    - Protege plásticos, borrachas e metais.
    - Reduz o atrito e consequentemente o desgaste.
    - Previne de ruídos e barulhos.
    - Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas.
    - Protege contra a maresia.
    - Atua como desmoldante para injeção termoplástica.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08932213
    Produtos Associados EPI´s; Limpador Universal; Reparador de Plásticos Wurth - RPW; Auto Fresh Gel
    Embalagem 300ml
    Composição Embalagem com 1 Unidade
    Código de barras 4061975290359
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade