FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0391008125 Copiado!

Porca Sextavada Trava Baixa Zincado Branco Din985 M8 x 1,25mm 100 Peças - Wurth - 0391008125 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 37,00 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada


R$ 37,00
Aproveite e compre junto
Porca Sextavada Trava Baixa Zincado Branco Din985 M8 x 1,25mm 100 Peças - Wurth - 0391008125 - Kit
Porca Sextavada Trava Baixa Zincado Branco Din985 M8 x 1,25mm 100 Peças - Wurth - 0391008125 - Kit R$ 37,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Norma: DIN985;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Modelo: Trava Baixa;
- Acabamento: Zincado Branco
Marca Wurth
Código do Produto 0391008125
Garantia 3 Meses
Acabamento Zincado Branco
Modelo Trava Baixa
Material Aço Baixo Carbono
Encaixe Sextavado
Código de barras 7891799529529
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG