FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0578313317 Copiado!

Disco Flap para Vidro/Granito Geo G80 Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0578313317 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 64,20

R$ 49,95



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Disco Flap Vidro/Granito é destinado para operações de desbaste e acabamento em vidro, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral.

Características:

- Disco com diâmetro de 115mm;
- Com 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Zircônia;
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro (côncavo);
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento

Aplicações:

- Desbaste e acabamento em vidros, mármores, granitos, pedras, cristais, cerâmicas, porcelanatos, fibra de vidro e resinas;
- Ideal para trabalhos em vidros, granitos, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral;
- Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s).

Principais Vantagens:

- Alto nível de desempenho em lixamento, excelente acabamento e durabilidade;
- Uso em vidro, pedra e bronze.
Marca Wurth
Código do Produto 0578313317
Diâmetro do furo 22,23mm
Produtos Associados Esmerilhadeira; Adesivos e Selantes; EPI’s
Grão G80
Diâmetro 115mm - 4.1/2''
Composição Embalagem com 5 Unidades
Rotação Máxima 13300 RPM
Código de barras 4065746741071
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG