FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0614516082 Copiado!

Jogo de Bits de impacto Hexagonal (mm) com 8 Peças - Wurth - 0614516082 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Jogo de bits de impacto indicado para operações de aperto e desaperto de parafuso de encaixe hexagonal (mm).

Características:

- Fabricado em liga de aço S2;
- Alta resistência à ruptura;
- Bits com encaixe hexagonal 5/16”;
- Suporte plástico para acomodação e organização dos bits.

Aplicações:

- Aperto e desaperto de elementos de parafusos de acionamento hexagonal. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar bits manuais em substituição aos de impacto, visto que há risco de ruptura;
- Utilizar apenas acessórios de impacto. Evitar adaptações;
- Observar a medida correta entre o parafuso e o bit a ser usado, assim evitará o desgaste e deformação das ferramentas;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto e desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação.

Principais Vantagens:

- Alta resistência à ruptura;
- Acompanha suporte plástico para acomodação e organização.
Marca Wurth
Código do Produto 0614516082
Garantia 3 Meses
Comprimento 32mm
Encaixe 5/16"
Composição 1 Jogo - 8 Peças - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
Código de barras 4099618088148
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG