FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0972101071 Copiado!

Conjunto Supa Aço 1 Ancoragem Simples Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0972101071 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 743,00 à vista ou 2 x deR$ 371,50 sem juros


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Sua estrutura é composta por chapa e parafuso feitos em material de aço 1010/1020, garantindo resistência mecânica. O SUPA é integrada com uma roldana abaulada de ancoragem injetada em polipropileno para guiar o préformado da ancoragem.

Características:

- Material em aço carbono zincado;
- Roldana abaulada de polipropileno;
- Parafuso PR60;
- Porca quadrada em aço carbono zincada.

Aplicações:

- Este suporte é ideal para uso em implantações de redes ópticas, onde é necessário realizar ancoragem e sustentação de forma integrada.

Principais Vantagens:

- Aço de alta durabilidade;
- Resistência a oxidação;
- Alta sustentação e ancoragem do cabo óptico;
- Instalação segura e eficaz;
- Praticidade e confiabilidade.
Marca Wurth
Código do Produto 0972101071
Garantia 3 Meses
Tratamento Superficial Zincado branco
Material Aço baixo carbono (Chapa) / Polipropileno (Roldana)
Composição Embalagem com 100 Unidades
Código de barras 4099618733260
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG