FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 2500341 Copiado!

Grampo Forracao Interna Ducato Preto Embalagem com 10 Peças - Wurth - 2500341 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 30,10 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

Aplicação:

FIAT
Código Original: 1301019808 / 1301019633

Grampo da Forração Interna dos Paineis Internos Laterais Preto
• Ducato (1999 até 2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEUGEOT
Código Original: Aplicável

Grampo da Forração Interna dos Paineis Internos Laterais Preto
• Boxer (1999 até 2017)
Marca Wurth
Código do Produto 2500341
Garantia 3 Meses
Montadoras GM, Ford
Material Plástico
Aplicação GM
Características Grampo de Revestimento Interno
Composição Embalagem com 10 Peças
Tonalidade Preto
Código de barras 7891799296513
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG