Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramentas manuais que tem como função a formação de roscas externas em eixos, parafusos e tubos para união com porcas, furos roscados e luvas roscadas.
Aplicações:
- Utilizado para confeccionar roscas externas em eixos, parafusos e tubos;
- Pode-se utilizar o Cossinete com a barra a ser roscada fixa no Torno ou em Morsa. O rosqueamento pode ser feito no sentido horário e anti-horário. No sentido horário: para confecção e formação da rosca externa. Sentido anti horário para quebra do cavaco.
Importante:
- Deve-se sempre utilizar fluído de corte durante o processo de formação de roscas;
- Verificar nos dados técnicos o Porta Cossinete que corresponde ao Cossinete a ser utilizado.
Principais Vantagens:
- Fabricados em aço rápido (HSS) ;
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Ferramentas manuais que tem como função a formação de roscas externas em eixos, parafusos e tubos para união com porcas, furos roscados e luvas roscadas.
Aplicações:
- Utilizado para confeccionar roscas externas em eixos, parafusos e tubos;
- Pode-se utilizar o Cossinete com a barra a ser roscada fixa no Torno ou em Morsa. O rosqueamento pode ser feito no sentido horário e anti-horário. No sentido horário: para confecção e formação da rosca externa. Sentido anti horário para quebra do cavaco.
Importante:
- Deve-se sempre utilizar fluído de corte durante o processo de formação de roscas;
- Verificar nos dados técnicos o Porta Cossinete que corresponde ao Cossinete a ser utilizado.
Principais Vantagens:
- Fabricados em aço rápido (HSS) ;
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0659210002 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Macho Manual Métrico; Macho Manual Whitworh; Broca HSS; Fluído de Corte |
Diâmetro Interno | 3-4 mm |
Referência | N1 |
Espessura Externa | 5mm |
Material | Aço Rápido |
Tipo de Rosca | M |
Composição | Unitário |
Diâmetro Externo | 20mm |
Código de barras | 7891799474317 |
Ficha Técnica | Download |