Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Rosca Postiça ou Helicoidal, como também é conhecida, é projetada para recuperar roscas danificadas em peças metálicas, devido a esparramento, gripagem, corrosão ou desgaste sem a necessidade de utilização de outros elementos de reparação como metais líquidos ou outros químicos com a principal vantagem na rapidez da operação com a manutenção das medidas originais das roscas e dos parafusos.
Características:
- Produzida em Aço Inox 304, possui maior capacidade de carga;
- Alto nível de resistência a corrosão / Durabilidade;
- Resistência a produtos químicos e a intempéries;
- Dispensa o uso de elementos adicionais de fixação.
Principais Vantagens:
- Recuperação de roscas com maior facilidade;
- Maior durabilidade;
- Resistencia a intempéries e produtos químicos;
- Mantém as mesmas medidas de rosca e parafusos originais.
Rosca Postiça ou Helicoidal, como também é conhecida, é projetada para recuperar roscas danificadas em peças metálicas, devido a esparramento, gripagem, corrosão ou desgaste sem a necessidade de utilização de outros elementos de reparação como metais líquidos ou outros químicos com a principal vantagem na rapidez da operação com a manutenção das medidas originais das roscas e dos parafusos.
Características:
- Produzida em Aço Inox 304, possui maior capacidade de carga;
- Alto nível de resistência a corrosão / Durabilidade;
- Resistência a produtos químicos e a intempéries;
- Dispensa o uso de elementos adicionais de fixação.
Principais Vantagens:
- Recuperação de roscas com maior facilidade;
- Maior durabilidade;
- Resistencia a intempéries e produtos químicos;
- Mantém as mesmas medidas de rosca e parafusos originais.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0663004014 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Rosca | 9mm (rosca fechada) e 12mm (rosca aberta) |
Produtos Associados | Broca HSS; Macho Manual; Macho Máquina |
Diâmetro da Broca | 12,4mm |
Diâmetro | 12mm |
Material | Aço Inox |
Passo da Rosca | 1,75mm |
Composição | Embalagem com 15 Unidades |
Tipo de Rosca | M (rosca grossa) |
Código de barras | 7891799476939 |
Ficha Técnica | Download |