Aproveite e compre junto

Contra Pino Cupilha DIN94 6 x 70mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 04706 70 - Kit
R$ 266,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 94;
- Material: Ferro;
- Acabamento: Zincado branco.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
- Norma: DIN 94;
- Material: Ferro;
- Acabamento: Zincado branco.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 04706 70 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Zincado |
Comprimento Total | 70mm |
Diâmetro Nominal | 1/4” - 6,3mm |
Material | Ferro |
Norma | DIN 94 |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Código de barras | 7891799014209 |
Ficha Técnica | Download |