Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características
- Norma: DIN 933 (ISO4017);
- Material: Aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: 58;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa - MA - DIN13;
- Acabamento: Zincado branco.
- Norma: DIN 933 (ISO4017);
- Material: Aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: 58;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa - MA - DIN13;
- Acabamento: Zincado branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0055012020 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Sextavada |
Medidas | 12 x 20mm |
Rosca | Grossa - MA - DIN13 |
Acabamento | Zincado Branco |
Material | Aço Baixo Carbono |
Norma | DIN 933 (ISO4017). |
Encaixe | Sextavado |
Composição | Embalagem com 50 Peças |
Classe de Resistência | 5.8 |
Código de barras | 7891799493639 |
Ficha Técnica | Download |