Aproveite e compre junto

Selante PU BAU Branco 800g - Wurth - 0892381424 - Unitário
R$ 33,83
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
PU BAÚ é um selante e adesivo elástico para diversas aplicações de colagem e/ou de vedação à base de poliuretano monocomponente, de viscosidade média, com ótima propriedade de nivelamento, cobertura e pode ser pintado, que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência e elasticidade. Atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva, indústria de câmaras frigoríficas, contêineres, entre out...
PU BAÚ é um selante e adesivo elástico para diversas aplicações de colagem e/ou de vedação à base de poliuretano monocomponente, de viscosidade média, com ótima propriedade de nivelamento, cobertura e pode ser pintado, que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência e elasticidade. Atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva, indústria de câmaras frigoríficas, contêineres, entre out...
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892381424 |
Capacidade de Movimentação | 25% |
Base Química | Elastômero monocomponente a base de poliuretano |
Tensão de Ruptura | 1,2min. (mpa) Norma ASTM D-412 |
Cor | Cinza |
Contato Superficial | Após 24 horas |
Alongamento na Ruptura | 200% |
Composição | Unitário |
Módulo | a 100% (Mpa) a 25ºC 0,5 máx. Norma ASTM D-412 |
Condições de Cura | Por efeito da umidade do ar |
Velocidade de Cura | 3 mm/24 horas |
Cura total | 3 a 7 dias |
Dureza Shore A | 45 +-5 |
Aspecto | Material tixotrópico, ou seja, não escorre e livre de grumos |
Código de barras | 7891799457433 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |