Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica.
Características
- Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®):
- Deslizamento suave;
- Resistente aos raios utra-violetas (UV);
- Resistente a altas e baixas temperaturas;
- Resistente a 500.000 ciclos em teste de durabilidade (chuva);
- Não resseca.
Estrutura metálica:
- Estrutura resistente;
- Pintura em preto fosco com tratamento anticorrosão;
- Rebites de fixação em aço inox;
- Insertos plásticos montados na estrutura metálica reduzem o nível de ruído da palheta quando em operação.
Mutli-adaptador:
- Rápida e fácil montagem;
- Cobertura de até 90% dos veículos automotivos.
Aplicação:
- Braço encaixe gancho tipo U 9x3mm e 9x4mm;
- Braço encaixe baioneta 7.2AH2.5;
- Braço encaixe pino 5,0mm e 6,5mm;
- Veículos leves e pesados.
Principais Vantagens:
- Universal;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil → Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica.
Características
- Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®):
- Deslizamento suave;
- Resistente aos raios utra-violetas (UV);
- Resistente a altas e baixas temperaturas;
- Resistente a 500.000 ciclos em teste de durabilidade (chuva);
- Não resseca.
Estrutura metálica:
- Estrutura resistente;
- Pintura em preto fosco com tratamento anticorrosão;
- Rebites de fixação em aço inox;
- Insertos plásticos montados na estrutura metálica reduzem o nível de ruído da palheta quando em operação.
Mutli-adaptador:
- Rápida e fácil montagem;
- Cobertura de até 90% dos veículos automotivos.
Aplicação:
- Braço encaixe gancho tipo U 9x3mm e 9x4mm;
- Braço encaixe baioneta 7.2AH2.5;
- Braço encaixe pino 5,0mm e 6,5mm;
- Veículos leves e pesados.
Principais Vantagens:
- Universal;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil → Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0848270014 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante; Pano de microfibra |
Vida Útil | Aproximadamente 500.000 Ciclos |
Referências | Dyna (linha leve) - 046; Bosch (linha leve) - S14 ; Valeo (linha leve) - C146 |
Tamanho | 14” - 350mm |
Características | Borracha natural com revestimento em PTFE |
Código de barras | 4061975958617 |
Ficha Técnica | Download |