Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Grau de Resistência: Grau 5;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Grau de Resistência: Grau 5;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0076078234 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Sextavada |
Altura da Cabeça | 13,89mm |
Rosca | ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa) |
Diâmetro | 7/8" |
Resistência | Grau 5 |
Material | Aço Médio e Alto Carbono |
Chave | 1.5/16" |
Tamanho | 2.3/4" |
Encaixe | Sextavado |
Composição | Embalagem com 2 Peças |
Acabamento | Enegrecido de Têmpera (E.T) |
Comprimento da Rosca | 2" |
Norma | ANSI B18.2.1. |
Passo da Rosca | - |
Código de barras | 7891799503963 |
Ficha Técnica | Download |