FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 071421 211 Copiado!

Soquete Impacto Longo Sextavado 21mm Encaixe 1/2 - Wurth - 071421 211 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 38,65 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada


R$ 38,65
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Soquetes de impacto são ferramentas manuais de alta resistência mecânica que podem ser utilizados em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas, à bateria ou até mesmo com cabo T ou cabo de força manual.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento polido (escurecido);
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174.

Aplicações:

- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).
Marca Wurth
Código do Produto 071421 211
Garantia 3 Meses
Acabamento Fosfatizado
Material Aço Cromo Molibdênio
Norma DIN 3129
Encaixe 1/2"
Código de barras 4062856954971
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG