Aproveite e compre junto

Porca Sextavada Trava Alta Rosca Grossa Zincado Branco Din982 M12 x 14mm 50 Peças - Wurth - 0371012175 - Kit
R$ 69,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN982;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa – MA;
- Modelo: Trava Alta;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN982;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa – MA;
- Modelo: Trava Alta;
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0371012175 |
Garantia | 3 Meses |
Rosca | Grossa – MA |
Acabamento | Zincado Branco |
Modelo | Trava Alta |
Material | Aço Baixo Carbono |
Encaixe | Sextavado |
Código de barras | 7891799529468 |
Ficha Técnica | Download |