Aproveite e compre junto

Parafuso Sextavado Rosca Total Grossa Aço Inox 304 M4 x 20mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0096004020 - Kit
R$ 9,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN933;
- Material: Aço Inox 304;
- Classe de Resistencia: NA;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa – DIN13 – MA (Rosca Grossa)
- Norma: DIN933;
- Material: Aço Inox 304;
- Classe de Resistencia: NA;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa – DIN13 – MA (Rosca Grossa)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0096004020 |
Garantia | 3 Meses |
Rosca | DIN 13 - MA (Rosca Grossa) |
Material | Aço inox 304 |
Norma | DIN 933 |
Encaixe | Sextavado |
Características | https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/03-02-2023/02.01.0070A/02.01.0070A_PARAFUSO_SEXTAVADO_ROSCA_TOTAL_GROSSA_A%C3%87O_INOX_304%20%283%29.pdf |
Código de barras | 7891799536671 |
Ficha Técnica | Download |