FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 5700500001 Copiado!

Pistola Aplicadora De Selantes Bateria 18V 2,0 Ah - Wurth - 5700500001 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 2.360,97

R$ 1.999,00

ou 7 x deR$ 285,57 sem juros


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Pistola Aplicadora De Selantes Bateria 18V 2,0 Ah - Wurth - 5700500001 - Unitário
Pistola Aplicadora De Selantes Bateria 18V 2,0 Ah - Wurth - 5700500001 - Unitário R$ 1.999,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Pistola aplicadora de selantes para tubos 310ml e sachê 600ml.

Características:

- Bateria 18V - 2,0 Ah;
- Capacidade para aplicação de tubos 310ml e sachê 600ml;
- 6 níveis de velocidade para controlar o fluxo de saída de material de acordo com a densidade do produto utilizado;
- Interruptor com trava de segurança para evitar acionamento acidental;
- Controle de velocidade eletrônico no gatilho;
- LED indicador de carga;
- Acompa...
Marca Wurth
Código do Produto 5700500001
Garantia 12 Meses
Código de barras 4065746767057
Ficha Técnica Download
Manual Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG