FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0702780220 Copiado!

Serra Tico-Tico WST 780-2 780W 220V - Wurth - 0702780220 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 1.384,81 à vista ou 5 x deR$ 276,96 sem juros


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Serra Tico-Tico WST 780-2 780W 220V - Wurth - 0702780220 - Unitário
Serra Tico-Tico WST 780-2 780W 220V - Wurth - 0702780220 - Unitário R$ 1.384,81
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta profissional indicada para operações de cortes curvos e retos, cortes de imersão, inclinados e outras formas de corte.

Características:

- Velocidade variável;
- Movimento pendular em 3 posições;
- Guia laser para linha de corte;
- Suporte guia para trabalhos de corte preciso;
- Sistema de troca rápida da lâmina de serra;
- Adaptável a coletor/aspiração

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

Principais Vantagens:

- Velocidade variável;
- Movimento pendular em 3 posições;
- Guia laser para linha de corte;
- Suporte guia para trabalhos de corte preciso;
- Sistema de troca rápida da lâmina de serra;
- Adaptável a coletor/aspiração.
Marca Wurth
Código do Produto 0702780220
Garantia 12 Meses
Rotação 0-3000 min
Produtos Associados Luvas; Máscaras; Óculos de proteção; Trena.
Referência WST -780-2
Capacidade de Corte 110 mm (madeira), 8mm (aço) e 20mm (plástico)
Potência 780 W
Voltagem 220 V
Código de barras 7891799481551
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG