Aproveite e compre junto

Bolsa para Ferramentas Fechada com 28 Bolsos 41 x 22 x 23cm - Wurth - 0715930084 - Unitário
R$ 479,12
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Bolsa em poliéster durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.
Características:
- Estrutura metálica;
- 28 bolsos para acomodação de ferramentas, brocas e miudezas;
- Alça metálica revestida em espuma para maior conforto durante o transporte;
- Alça de ombro regulável para transporte com engates metálicos gerando maior resistência.
Principais Vantagens:
- Fabricada em poliéster resistente;
- 28 bolsos para acomodação de ferramentas, brocas, miudezas etc;
- Alça metálica com espuma.
Bolsa em poliéster durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.
Características:
- Estrutura metálica;
- 28 bolsos para acomodação de ferramentas, brocas e miudezas;
- Alça metálica revestida em espuma para maior conforto durante o transporte;
- Alça de ombro regulável para transporte com engates metálicos gerando maior resistência.
Principais Vantagens:
- Fabricada em poliéster resistente;
- 28 bolsos para acomodação de ferramentas, brocas, miudezas etc;
- Alça metálica com espuma.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0715930084 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | 28 Bolsos, Fechada |
Produtos Associados | Ferramentas manuais; Ferramentas elétricas; Wurth Led Cob; Lanterna Cyclops |
Material | Poliéster |
Dimensões | 410 x 220 x 230mm |
Código de barras | 4050641622037 |
Ficha Técnica | Download |