Aproveite e compre junto

Parafuso Cabeça Chata Philips Zincado 4,0 x 16mm Caixa com 1000 Unidades - Wurth - 0198014016 - Kit
R$ 60,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Parafuso Cabeça Chata Philips para MDF, MDP, hardboard, compensado e aglomerado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0198014016 |
Garantia | 3 Meses |
Aplicações | MDF, MDP, hardboard, compensado e aglomerado |
Medidas | 4,0 x 16mm |
Cabeça | Chata |
Rosca | Soberba |
Acabamento | Zincado |
Revestimento Cabeça | Branco |
Material | Aço Carbono |
Encaixe | Philips |
Composição | Caixa com 1000 Unidades |
Código de barras | 4056807191867 |
Ficha Técnica | Download |