Aproveite e compre junto

Lâmpada Automotiva W3W/W5W 12V W2.1X9.5d T10 Pingo Branca 1 Par - Wurth - 0721204312 - Par
R$ 7,49
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas com tecnologia Led (Diodo emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia.
Características:
- Base igual das lâmpadas automotivas convencionais;
- Opção 12V ou 24V;
- Temperatura de cor: 6500K (Kelvin);
- Vida útil aproximadamente de 10.000 horas.
Aplicações:
- Veículos leves e pesados;
- Lanterna dianteira, pisca, painel, luz interna, porta-luvas, pisca traseiro, luz de porta-malas, luz de placa, luz de freio, luz de ré.
Modo de Usar:
- Lâmpada Led tem polo + (positivo) e – (negativo). Após a aplicação no soquete não acender, inverter a posição de montagem;
- Veículos com a tecnologia Check Control, poderá acusar lâmpada queimada devido ao baixo consumo. Recomendamos o uso de um resistor a ser instalado por um profissional.
Importante:
- A substituição da lâmpada original do veículo por lâmpada Led é de responsabilidade do proprietário do veículo e do profissional escolhido para executar o serviço;
- A Wurth do Brasil não se responsabiliza por multas de trânsito ou qualquer tipo de penalidade;
- Sempre substituir o par de lâmpadas.
Principais Vantagens:
- Maior durabilidade que as lâmpadas automotivas convencionais;
- Menor custo de manutenção;
- Menor tempo de acionamento;
- Resistente a impactos e vibrações.
Lâmpadas com tecnologia Led (Diodo emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia.
Características:
- Base igual das lâmpadas automotivas convencionais;
- Opção 12V ou 24V;
- Temperatura de cor: 6500K (Kelvin);
- Vida útil aproximadamente de 10.000 horas.
Aplicações:
- Veículos leves e pesados;
- Lanterna dianteira, pisca, painel, luz interna, porta-luvas, pisca traseiro, luz de porta-malas, luz de placa, luz de freio, luz de ré.
Modo de Usar:
- Lâmpada Led tem polo + (positivo) e – (negativo). Após a aplicação no soquete não acender, inverter a posição de montagem;
- Veículos com a tecnologia Check Control, poderá acusar lâmpada queimada devido ao baixo consumo. Recomendamos o uso de um resistor a ser instalado por um profissional.
Importante:
- A substituição da lâmpada original do veículo por lâmpada Led é de responsabilidade do proprietário do veículo e do profissional escolhido para executar o serviço;
- A Wurth do Brasil não se responsabiliza por multas de trânsito ou qualquer tipo de penalidade;
- Sempre substituir o par de lâmpadas.
Principais Vantagens:
- Maior durabilidade que as lâmpadas automotivas convencionais;
- Menor custo de manutenção;
- Menor tempo de acionamento;
- Resistente a impactos e vibrações.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0721204312 |
Garantia | 3 Meses |
Quantidade de LED's | 4 |
Tipo | T10 Pingo |
Produtos Associados | Limpa contato; Terminais elétricos; Fita isolante; Ferramentas manuais |
Cor da Luz | Branca |
Modelo | W3W/W5W |
Voltagem | 12 V |
Composição | 1 Par |
Base | W2.1X9.5d |
Código de barras | 7891799512002 |
Ficha Técnica | Download |