FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 590621056 Copiado!

Bucha W-Z Shark de Nylon 10mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 590621056 - Kit

(1)
Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 374,00 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Bucha para fixação de cargas media e pesadas. Pode ser aplicadas em substratos maciços e ocos.

Características:

- Fabricada em Nylon de alta resistência;
- Com seu corpo reforçado, tem grande poder de fixação em vários tipos de substratos (exceto dry-wall);
- Possui uma base com um desenho especial, com um anel dobrável que permite que seja utilizada para aplicações em furos passantes e não passantes;
- A Bucha Shark quando aplicada em substratos ocos, age por deformação ou “efeito nó”. O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fixação ocorre pelo “efeito nó” entre o parafuso e o substrato;
- Resistente a influências climáticas e ao envelhecimento;
- Sem halogêneo (isento de flúor, cloro, bromo) e sem silicone;
- Resistência à temperatura entre -40°C à +100°C;
- Fixação das mais variadas superfícies (substratos).

Principais Vantagens:

- Aletas proeminentes evitam o rodar da bucha no furo, fixando-a em qualquer tipo de material (Detalhe 1);
- Deformação da bucha em todos os materiais ocos e expansão em todos os materiais maciços;
- Força de aperto reduzido com grande capacidade de fixação;
- Evita a expansão prévia da bucha durante a fixação de duas peças, evitando assim seu desgaste;
- A bucha Zebra Shark é indicada para todos os tipos de parafusos.
Marca Wurth
Código do Produto 590621056
Garantia 3 Meses
Profundidade do Furo 75mm
Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
Carga Recomendada 160 kgf (base concreto)
Diâmetro 10mm
Material Nylon
Distância Mínima 50mm (entre furos)
Composição Embalagem com 100 Unidades
Diâmetro do Parafuso 6 - 8mm
Código de barras 4056807521329
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

5,0
(1 sku-sku-reviews-review-text)
Top

Top top excelente produto

Marmoraria Marmoart ltda 27/01/2023

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG