FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 090414 214 Copiado!

Chumbador Mecânico W-PB 1/4 x 2.1/4" Embalagem com 10 Peças - Wurth - 090414 214 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras naturais.

Características:

- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- Aplicável em montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
- Expansão através do aperto / torque;
- Fornecido com corpo roscado, porca, arruela e presilha (porca e arruela pré-montadas).

Aplicações:

- Instalações em geral na Construção Civil como corrimãos, sacadas, etc ;
- Fixação de maquinas, ar condicionado cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes entre outros;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedra Natural.

Restrições de Uso:

- Não aplicar em concreto verde (não curado);
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).

Principais Vantagens:

- Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para profundidade do furo.
Marca Wurth
Código do Produto 090414 214
Garantia 3 Meses
Medidas 1/4 x 2.1/4"
Produtos Associados Broca de Concreto; Broca SDS Plus; Chave combinada; Furadeira
Distância entre furos 65mm
Composição Embalagem com 25 Peças
Tipo de Rosca Parcial
Espessura Mínima do Substrato 100mm
Código de barras 7891799317294
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG