Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira para fixação de cabos de aço.
Características:
- Norma DIN74;
- Produzida em aço carbono com acabamento zincado, de grande resistência à oxidação;
- Acompanha porcas produzidas em aço SAE1020, com revestimento zincado para prevenção de oxidação.
Aplicações:
- Utilizada para montagem de laços para amarração de cabos de aço e cordoalhas;
- Cargas leves;
- Construção Civil;
- Instaladores.
Principais Vantagens:
- Facilidade na instalação;
- Versátil: pode ser utilizada para vários tipos de instalações;
- Vários diâmetros disponíveis.
Abraçadeira para fixação de cabos de aço.
Características:
- Norma DIN74;
- Produzida em aço carbono com acabamento zincado, de grande resistência à oxidação;
- Acompanha porcas produzidas em aço SAE1020, com revestimento zincado para prevenção de oxidação.
Aplicações:
- Utilizada para montagem de laços para amarração de cabos de aço e cordoalhas;
- Cargas leves;
- Construção Civil;
- Instaladores.
Principais Vantagens:
- Facilidade na instalação;
- Versátil: pode ser utilizada para vários tipos de instalações;
- Vários diâmetros disponíveis.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 052001 18 |
Garantia | 3 Meses |
Rosca | M4 |
Distância entre furos | 9mm |
Espessura total | 10mm |
Altura total | 20mm |
Diâmetro | 3mm ou 1/8" |
Norma | ZN DIN741 |
Composição | Embalagem com 25 Peças |
Largura Total | 18mm |
Medida da Porca | 7mm |
Código de barras | 7891799453862 |
Ficha Técnica | Download |