Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Borracha Nitrílica NBR;
- Dureza: 70+-5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 120ºC.
Aplicações:
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral
- Material: Borracha Nitrílica NBR;
- Dureza: 70+-5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 120ºC.
Aplicações:
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 046822 3 |
Garantia | 3 Meses |
Temperatura de Trabalho | -40°C a 120°C |
Dureza | 70 ± 5 Shore A |
Espessura | 3,00mm |
Diâmetro Interno | 22,00mm |
Referência | 017 |
Material | Borracha Nitrílica |
Composição | Embalagem com 25 Peças |
Código de barras | 7891799012991 |
Ficha Técnica | Download |