Aproveite e compre junto

Terminal Elétrico Pré-Isolado Fêmea Vermelho 4,8 x 0,8mm 1,5mm² Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 05589771 - Kit
R$ 41,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Terminais elétricos pré isolados fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 05589771 |
Garantia | 3 Meses |
Secção | 0,5 a 1,5mm² |
Tipo | Fêmea |
Comprimento Total | 19mm |
Cor | Vermelho |
Comprimento x Altura | 4,8 x 0,8mm |
Diâmetro | 4mm (encaixe), 5mm |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Comprimento do Terminal | 6,5mm |
Código de barras | 4011231470353 |
Ficha Técnica | Download |