FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 05589761 Copiado!

Terminal Elétrico Pré-Isolado Fêmea Vermelho 4,8 x 0,5mm 1,5mm² Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 05589761 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 48,00 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Terminal Elétrico Pré-Isolado Fêmea Vermelho 4,8 x 0,5mm 1,5mm² Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 05589761 - Kit
Terminal Elétrico Pré-Isolado Fêmea Vermelho 4,8 x 0,5mm 1,5mm² Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 05589761 - Kit R$ 48,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Terminais elétricos pré isolados fêmea, utilizado para cabos diversos.

Características:

- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Marca Wurth
Código do Produto 05589761
Garantia 3 Meses
Secção 0,5 a 1,5mm²
Tipo Fêmea
Comprimento Total 19mm
Cor Vermelho
Comprimento x Altura 4,8 x 0,5mm
Diâmetro 4mm (encaixe), 5mm
Composição Embalagem com 100 Unidades
Comprimento do Terminal 6,5mm
Código de barras 4011231470278
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG