Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Terminal elétrico pré-isolado pino duplo, utilizado para cabos diversos.
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0557300051 |
Garantia | 3 Meses |
Secção | 16mm² |
Comprimento do pino | 14mm |
Comprimento Total | 31,5mm |
Cor | Azul |
Diâmetro do Pino | 8,3mm |
Diâmetro do Encaixe | 18,6mm |
Composição | Embalagem com 100 Peças |
Código de barras | 7891799482060 |
Ficha Técnica | Download |