Aproveite e compre junto

Fluido para Radiador Orgânico Amarelo 1L Pronto para Uso Kit com 12 unidades - Wurth - 0893556013 - Kit
R$ 115,92
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Fluido e o Aditivo de Radiador Orgânico possui fórmula a base de monoetilenoglicol e glicóis que auxiliam no controle da temperatura e do congelamento da água do radiador, e inibidores de corrosão com a mais alta tecnologia (OAT – Organic Acid Tecnology) para oferecer a máxima proteção ao sistema de arrefecimento. Protege partes em alumínio, aço, ferro, e metais não ferrosos em geral. Evita a formação de espuma e lubrifica todo o sistema aumentando o tempo de...
O Fluido e o Aditivo de Radiador Orgânico possui fórmula a base de monoetilenoglicol e glicóis que auxiliam no controle da temperatura e do congelamento da água do radiador, e inibidores de corrosão com a mais alta tecnologia (OAT – Organic Acid Tecnology) para oferecer a máxima proteção ao sistema de arrefecimento. Protege partes em alumínio, aço, ferro, e metais não ferrosos em geral. Evita a formação de espuma e lubrifica todo o sistema aumentando o tempo de...
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893556013 |
Tipo | Pronto para Uso |
Densidade | 1,050 |
Cor | Amarelo |
pH | 7,5 - 11,50 |
Conteúdo | 1L |
Ponto de Ebulição | 102°C |
Ponto de Congelamento | -8°C |
Odor | Característico |
Estado Físico | Líquido |
Código de barras | 7891799524647 |
FISPQ | Download |