FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0893106002 Copiado!

Graxa Líquida HHS 2000 200ml - Wurth - 0893106002 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 47,86

R$ 36,98



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Graxa Líquida HHS 2000 200ml - Wurth - 0893106002 - Unitário
Graxa Líquida HHS 2000 200ml - Wurth - 0893106002 - Unitário R$ 36,98
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

HHS 2000 é uma graxa líquida com alta capacidade de penetração em pequenas folgas, grande poder de adesão e resistência à pressão resultante da compressão. Possui baixo índice de gotejamento e com o aumento do atrito, a viscosidade aumenta progressivamente. A graxa passa do estado líquido para o estado pastoso, devido à evaporação do solvente.

Características:

- Lubrificante especialmente desenvolvido para partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;
- Alta adesividade ao material;
- Ótima resistência à água. Evita corrosão;
- Basesemissintética;
- Não ataca borrachas e plásticos;
- Isento de silicone, resina e ácidos;
- Alto poder de penetração;
- Reduz o atrito e a emissão de ruídos.

Aplicações:

- Sistema de lubrificação centralizado em máquinas e equipamentos;
- Rolamentos blindados;
- Sistemas de transporte, como trilhos e cabos;
- Superfícies deslizantes;
- Pinos e dobradiças;
- Engrenagens;
- Peças submetidas a pressão, impacto e vibração. Restrição de uso ;
- Não deve ser utilizado em equipamentos que tenham contato com alimentos ou medicamentos.

Principais Vantagens:

- Alta adesividade, quanto maior o atrito entre as partes, maior será a aderência;
- Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;
- Resistente a altas temperaturas;
- Grande capacidade de migração e penetração entre folgas pequenas;
- Compatível com borrachas, silicones e plásticos;
- Maior intervalo de re-lubrificação.
Marca Wurth
Código do Produto 0893106002
Temperatura Máxima 200°C (temporária)
Densidade 0,75 g/cm³
Consistência inicial Líquido
Ponto de Fulgor 230°C (do ingrediente ativo) e 12°C (produto líquido)
Aspecto Amarelado
Resistente a Pressão Até 29,5 Kgf/mm²
Consistência Não aplicável
Composição Embalagem com 200ml
Resistência a Temperatura - 25°C a +180°C
Código de barras 4050641266514
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG