FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 224314 17 Copiado!

Bujão de Cárter Ford M14 x 1,5 Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 224314 17 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 38,10 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Bujão de Cárter Ford M14 x 1,5 Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 224314 17 - Kit
Bujão de Cárter Ford M14 x 1,5 Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 224314 17 - Kit R$ 38,10
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.

Características:

- Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.

Importante:

- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Os modelos abaixo são uma referência.
Marca Wurth
Código do Produto 224314 17
Garantia 3 Meses
Medidas M14 x 1,5
Modelos Todos motores CHT
Chave Sext. 13mm
Aplicação Cárter
Composição 5 Unidades
Código de barras 7891799035570
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG