FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0500900015 Copiado!

Grampo Teto Astra/Celt/Corsa/Montana Cinza Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0500900015 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 13,50 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.

Características:

- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.

Aplicação:

CHEVROLET
Código Original: 90439191

Grampo do Teto - Cinza
• Astra Hatch (1999 até 2011) • Celta (2012 até 2016) • Corsa Hatch (1994 até 2002) • Corsa Sedan (1994 até 2010) • Classic Sedan (2011 até 2017) • Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) • Corsa Wagon (1997 até 2001) • Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) • Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) • Meriva (2003 até 2012) • Montana (2004 até 2011) • Prisma (2007 até 2012) • Vectra (1997 até 2005)
Marca Wurth
Código do Produto 0500900015
Garantia 3 Meses
Montadoras GM
Material Plástico
Composição Embalagem com 10 Peças
Tonalidade Preto
Aplicação GM
Características Botão de Forro do Teto (Cinza)
Código de barras 4053479380674
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG