Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Os Discos diamantados de corte PRO HD possuem excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte, resultando em um desempenho acima da média. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com diamantes de alta qualidade que conferem longa vida útil ao disco.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade;
- Longa vida útil: liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Discos especiais para cortes em 45º ou “meia-esquadria”. Aplicação ;
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais;
- Utilização em máquinas estacionárias “poli-borda” (180 e 230mm) ou de bancada (350mm).
Principais Vantagens:
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Discos com segmentos de 10mm de altura;
- Discos para cortes 45°.
Os Discos diamantados de corte PRO HD possuem excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte, resultando em um desempenho acima da média. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com diamantes de alta qualidade que conferem longa vida útil ao disco.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade;
- Longa vida útil: liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Discos especiais para cortes em 45º ou “meia-esquadria”. Aplicação ;
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais;
- Utilização em máquinas estacionárias “poli-borda” (180 e 230mm) ou de bancada (350mm).
Principais Vantagens:
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Discos com segmentos de 10mm de altura;
- Discos para cortes 45°.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0668125111 |
Garantia | 3 Meses |
Rotação | 13200 RPM |
Tipo | Contínuo 45° |
Produtos Associados | Discos diamantados de desbaste; Discos desbaste lisos; Lixas cerâmicas de polimento |
Diâmetro Interno | 20mm |
Referência | 5 |
Diâmetro | 115mm |
Altura da Coroa | 10mm |
Espessura do Núcleo | 1,4mm |
Composição | Unitário |
Espessura da Coroa | 2,2mm |
Código de barras | 4066443209765 |
Ficha Técnica | Download |