Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto
Roda de Lixa Mini, utilizada para desbaste, acabamento, polimento em todos os tipos de metais e madeiras para uso com retíficas e furadeiras. Características:
- Costado de algodão coberto com grãos abrasivos de Óxido de Alumínio;
- Os flaps ou lamelas de lixa são dispostas de forma radial em torno da haste metálica, criando uma configuração tipo ventoinha;
- Devido a sua flexibilidade, a Roda de Lixa Mini adapta-se aos contornos das peças.
Aplicações:
- Para limpeza de peças, remoção de ferrugem, redução de riscos, rebarbação e lixamento em geral;
- Desbaste de superfícies pequenas ou de difícil acesso como em tanques ou processos de construção de equipamentos;
- Acabamentos em válvulas e acessórios produzidos em metais não ferrosos ou ligas leves;
- Acabamento na parte interna de tubos.
Modo de usar:
- A mini roda de lixa opera de forma eficaz com velocidades entre os 15-20m/s, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta;
- Ao reduzir a pressão de trabalho e a velocidade de rotação, é possível diminuir o desgaste da ferramenta e garantir menor temperatura da superfície trabalhada;
- Utilize uma menor velocidade na máquina para obter um acabamento mais fino. Aumentar a pressão de contato fará com que com que o acabamento da superfície seja mais rugoso.
Principais Vantagens:
- ;
- Aplicável em todos os tipos de metais e madeiras;
- Desbaste de zonas soldadas e áreas de difícil acesso;
- Grande capacidade de remoção de material.
Roda de Lixa Mini, utilizada para desbaste, acabamento, polimento em todos os tipos de metais e madeiras para uso com retíficas e furadeiras. Características:
- Costado de algodão coberto com grãos abrasivos de Óxido de Alumínio;
- Os flaps ou lamelas de lixa são dispostas de forma radial em torno da haste metálica, criando uma configuração tipo ventoinha;
- Devido a sua flexibilidade, a Roda de Lixa Mini adapta-se aos contornos das peças.
Aplicações:
- Para limpeza de peças, remoção de ferrugem, redução de riscos, rebarbação e lixamento em geral;
- Desbaste de superfícies pequenas ou de difícil acesso como em tanques ou processos de construção de equipamentos;
- Acabamentos em válvulas e acessórios produzidos em metais não ferrosos ou ligas leves;
- Acabamento na parte interna de tubos.
Modo de usar:
- A mini roda de lixa opera de forma eficaz com velocidades entre os 15-20m/s, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta;
- Ao reduzir a pressão de trabalho e a velocidade de rotação, é possível diminuir o desgaste da ferramenta e garantir menor temperatura da superfície trabalhada;
- Utilize uma menor velocidade na máquina para obter um acabamento mais fino. Aumentar a pressão de contato fará com que com que o acabamento da superfície seja mais rugoso.
Principais Vantagens:
- ;
- Aplicável em todos os tipos de metais e madeiras;
- Desbaste de zonas soldadas e áreas de difícil acesso;
- Grande capacidade de remoção de material.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0672913001 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Disco de lixa; Óculos de proteção; Máscaras |
Grão | G40 |
Diâmetro | 30mm |
Altura da Útil | 10mm |
Composição | Unitário |
Haste | 1/4" |
Código de barras | 7891799463595 |
Ficha Técnica | Download |