FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0663004013 Copiado!

Rosca Postiça inox M10 x 1,5 x 1,5mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0663004013 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 54,75 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Rosca Postiça ou Helicoidal, como também é conhecida, é projetada para recuperar roscas danificadas em peças metálicas, devido a esparramento, gripagem, corrosão ou desgaste sem a necessidade de utilização de outros elementos de reparação como metais líquidos ou outros químicos com a principal vantagem na rapidez da operação com a manutenção das medidas originais das roscas e dos parafusos.

Características:

- Produzida em Aço Inox 304, possui maior capacidade de carga;
- Alto nível de resistência a corrosão / Durabilidade;
- Resistência a produtos químicos e a intempéries;
- Dispensa o uso de elementos adicionais de fixação.

Principais Vantagens:

- Recuperação de roscas com maior facilidade;
- Maior durabilidade;
- Resistencia a intempéries e produtos químicos;
- Mantém as mesmas medidas de rosca e parafusos originais.
Marca Wurth
Código do Produto 0663004013
Garantia 3 Meses
Altura da Rosca 11mm (rosca fechada) e 15mm (rosca aberta)
Produtos Associados Broca HSS; Macho Manual; Macho Máquina
Diâmetro da Broca 10,3mm
Diâmetro 10mm
Material Aço Inox
Passo da Rosca 1,5mm
Composição Embalagem com 25 Unidades
Tipo de Rosca M (rosca grossa)
Código de barras 7891799476922
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG